INTERCABLE SRL - INR1206160 PINZA BECCHI PIATTI 160 INT 2K - 1206160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 165 mm
Länge der Backen - 50 mm
Kopfbreite - 16 mm
Kopfhöhe - 6 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212316455
Artikelnummer
INR1206160
Herstellernummer
1206160
Hersteller
INR
Gesamtlänge:
165 mm
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
155 g


