Startseite

INTERCABLE SRL - INR1204160 PINZA BECCHI PIEGATI 160 INT 2K - 1204160

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1204160 PINZA BECCHI PIEGATI 160 INT 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gebogen

  • Länge - 165 mm

  • Länge der Backen - 46 mm

  • Gewicht - 158 g

  • Kopfbreite - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212316448

Artikelnummer

INR1204160

Herstellernummer

1204160

Hersteller

INR

Form:

gebogen

Länge:

165 mm

Länge der Backen:

46 mm

Gewicht:

158 g

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Seitenschneider:

ja

Geschmiedet:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Greiffläche:

sonstige

testa arrotondata lateralmente. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.