INTERCABLE SRL - INR1203160 PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K - 1203160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gerade
Länge - 170 mm
Länge der Backen - 52 mm
Gewicht - 158 g
Kopfbreite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212316431
Artikelnummer
INR1203160
Herstellernummer
1203160
Hersteller
INR
Form:
gerade
Länge:
170 mm
Länge der Backen:
52 mm
Gewicht:
158 g
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Geschmiedet:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Greiffläche:
sonstige


