Startseite

INTERCABLE SRL - INR1202160 TRONCHESE TAGL. DIAG. 160 INT 2K - 1202160

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1202160 TRONCHESE TAGL. DIAG. 160 INT 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Länge - 165 mm

  • Schneidenlänge - 21 mm

  • Kopfbreite - 20 mm

  • Kopfhöhe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212316530

Artikelnummer

INR1202160

Herstellernummer

1202160

Hersteller

INR

Form:

Standard

Länge:

165 mm

Schneidenlänge:

21 mm

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

8 mm

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

ESD geprüft:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

verchromt

Testa con forma a punta particolarmente accentuata. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.