Startseite

INTERCABLE SRL - INR1201200 PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K - 1201200

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1201200 PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 43 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212316554

Artikelnummer

INR1201200

Herstellernummer

1201200

Hersteller

INR

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

43 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Werkstoff:

Stahl

Kopfbreite:

26 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

ja

Mit Seitenschneider:

ja

Gewicht:

290 g

Testa arrotondata lateralmente. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.