INTERCABLE SRL - INR1201180 PINZA UNIVERSALE 180 INT 2K - 1201180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 185 mm
Länge der Backen - 39 mm
Vorstehende Schneide - ja
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212316523
Artikelnummer
INR1201180
Herstellernummer
1201180
Hersteller
INR
Länge:
185 mm
Länge der Backen:
39 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Kopfbreite:
24 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Greiffläche:
gezahnt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Seitenschneider:
ja
Gewicht:
250 g


