Startseite

INTERCABLE SRL - INR117972 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 5 MM, 200X7 - 117972

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR117972 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 5 MM, 200X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Mit Loch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212154347

Artikelnummer

INR117972

Herstellernummer

117972

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

5 mm

Ausführung:

T-Griff

Gesamtlänge:

200 mm

Mit Zentrierstift:

nein

Mit Loch:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.