INTERCABLE SRL - INR117970 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 200X9 - 117970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 200 mm
Mit Zentrierstift - nein
Mit Loch - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212154330
Artikelnummer
INR117970
Herstellernummer
117970
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
200 mm
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


