INTERCABLE SRL - INR117338 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 8 MM, 240X9 - 117338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 8 mm
Gesamtlänge - 240 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212154262
Artikelnummer
INR117338
Herstellernummer
117338
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


