INTERCABLE SRL - INR117304 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 4MM 95X11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Gesamtlänge - 115 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212154194
Artikelnummer
INR117304
Herstellernummer
117304
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.