Startseite

INTERCABLE SRL - INR117303 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 3MM 95X11 - 117303

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR117303 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 3MM 95X11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 3 mm

  • Gesamtlänge - 115 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212154187

Artikelnummer

INR117303

Herstellernummer

117303

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

3 mm

Gesamtlänge:

115 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.