INTERCABLE SRL - INR11092 PINZA UNIVERSALE ISOPLUS 2K - 11092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gerade
Länge - 186 mm
Länge der Backen - 20 mm
Kopfbreite - 33 mm
Kopfhöhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212034496
Artikelnummer
INR11092
Herstellernummer
11092
Hersteller
INR
Form:
gerade
Länge:
186 mm
Länge der Backen:
20 mm
Kopfbreite:
33 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Seitenschneider:
ja
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
145 g


