INTERCABLE SRL - INR11091 PINZA DI PRESA ISOPLUS 2K - 11091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gerade
Länge - 178 mm
Länge der Backen - 26 mm
Kopfbreite - 32 mm
Kopfhöhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212034502
Artikelnummer
INR11091
Herstellernummer
11091
Hersteller
INR
Form:
gerade
Länge:
178 mm
Länge der Backen:
26 mm
Kopfbreite:
32 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
136 g


