Startseite

INTERCABLE SRL - INR11081 PINZA DI PRESA ISOPLUS - 11081

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR11081 PINZA DI PRESA ISOPLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 178 mm

  • Länge der Backen - 39 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212034212

Artikelnummer

INR11081

Herstellernummer

11081

Hersteller

INR

Länge:

178 mm

Länge der Backen:

39 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Werkstoff:

Stahl

Kopfbreite:

24 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Greiffläche:

gezahnt

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Gewicht:

145 g

Zona di presa con 8 incavi per l’utilizzo su cavi, senza taglienti. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.