Startseite

INSET SPA - INSB10809 MPTN25 MOLLA ACCIAIO PIEGATUBI RIGIDI - B10809

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10809 MPTN25 MOLLA ACCIAIO PIEGATUBI RIGIDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Geeignet für Aluminiumrohre - nein

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Kupferrohre - nein

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730015399

Artikelnummer

INSB10809

Herstellernummer

B10809

Hersteller

HBO

Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Mit Innenkabel:

nein

Molla piegatubi rigidi in acciaio con filo a sezione quadrata MPTN25