Startseite

IMYTECH SRL - IMTFEC-07B CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 07 - FEC-07B

KopierenKopieren
IMYTECH SRL - IMTFEC-07B CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

  • Geschlossene Endkappe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079395311

Artikelnummer

IMTFEC-07B

Herstellernummer

FEC-07B

Hersteller

IMT

Nenndurchmesser:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Geschlossene Endkappe:

ja

Cappuccio terminale da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato. Realizzato in gomma termoplastica. Due varianti colore