Startseite

IMYTECH SRL - IMTCPS030.25.R75ST CATENA PORTACAVI 25X19MM STRISCIA 990MM - CPS030.25.R75ST

KopierenKopieren
IMYTECH SRL - IMTCPS030.25.R75ST CATENA PORTACAVI 25X19MM STRISCIA 990MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078912625

Artikelnummer

IMTCPS030.25.R75ST

Herstellernummer

CPS030.25.R75ST

Hersteller

IMT

Catena portacavi standard altezza interna 19 mm dimensioni esterne 39x26 mm Raggio di curvatura 75 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Apribile esterno raggio - Versatile - Facile da montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 30 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 19 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec