Startseite

IMYTECH SRL - IMTCPS020.30.R48ST CATENA PORTACAVI 30X14,5MM STRISCIA 1000 - CPS020.30.R48ST

KopierenKopieren
IMYTECH SRL - IMTCPS020.30.R48ST CATENA PORTACAVI 30X14,5MM STRISCIA 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768192025

Artikelnummer

IMTCPS020.30.R48ST

Herstellernummer

CPS020.30.R48ST

Hersteller

IMT

Catena portacavi standard altezza interna 14,5 mm dimensioni esterne 39x20 mm Raggio di curvatura 48 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Apribile - Versatile - Facile da montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 20 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 14,5 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec