IME - IMSTVVFC800C100 BTV100 TV 800/100V 100VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 800 V
Sekundärspannung - 100 V
Bemessungsleistung - 100 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 103 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826159503
Artikelnummer
IMSTVVFC800C100
Herstellernummer
TVVFC800C100
Hersteller
BTI
Primärspannung:
800 V
Sekundärspannung:
100 V
Bemessungsleistung:
100 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
103 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
180 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00


