Startseite

IME - IMSTVVDD100C100S BTV20 TV 1000/100V 8VA/CL.0,2

KopierenKopieren
IME - IMSTVVDD100C100S BTV20 TV 1000/100V 8VA/CL.0,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 1000 V

  • Sekundärspannung - 100 V

  • Bemessungsleistung - 8 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826158469

Artikelnummer

IMSTVVDD100C100S

Herstellernummer

TVVDD100C100S

Hersteller

BTI

Primärspannung:

1000 V

Sekundärspannung:

100 V

Bemessungsleistung:

8 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Breite:

85 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

140 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 1000/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 8 VA