IME - IMSTVVDC800C100S BTV20 TV 800/100V 8VA/CL.0,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 800 V
Sekundärspannung - 100 V
Bemessungsleistung - 8 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826158452
Artikelnummer
IMSTVVDC800C100S
Herstellernummer
TVVDC800C100S
Hersteller
BTI
Primärspannung:
800 V
Sekundärspannung:
100 V
Bemessungsleistung:
8 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
140 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00


