Startseite

IME - IMSTVVDC400C100S BTV20 TV 400/100V 8VA/CL.0,2 - TVVDC400C100S

KopierenKopieren
IME - IMSTVVDC400C100S BTV20 TV 400/100V 8VA/CL.0,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 400 V

  • Sekundärspannung - 100 V

  • Bemessungsleistung - 8 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja

Packung

  • 1 ST

Primärspannung:

400 V

Sekundärspannung:

100 V

Bemessungsleistung:

8 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

0 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Breite:

85 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

140 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 8 VA