IME - IMSTVVDC240C100 BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 240 V
Sekundärspannung - 100 V
Bemessungsleistung - 20 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826158315
Artikelnummer
IMSTVVDC240C100
Herstellernummer
TVVDC240C100
Hersteller
BTI
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung:
100 V
Bemessungsleistung:
20 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
140 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00