IME - IMSTVVCC110C100 BTV10 TV 110/100V 10VA/CL.0,5 - TVVCC110C100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 110 V
Sekundärspannung - 100 V
Bemessungsleistung - 10 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826157929
Artikelnummer
IMSTVVCC110C100
Herstellernummer
TVVCC110C100
Hersteller
BTI
Primärspannung:
110 V
Sekundärspannung:
100 V
Bemessungsleistung:
10 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00


