IME - IMSTVVBC690C100S BTV6 TV 690/100V 2,5VA/CL.0,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 690 V
Sekundärspannung - 100 V
Bemessungsleistung - 2.5 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826157707
Artikelnummer
IMSTVVBC690C100S
Herstellernummer
TVVBC690C100S
Hersteller
BTI
Primärspannung:
690 V
Sekundärspannung:
100 V
Bemessungsleistung:
2.5 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00