IME - IMSTM4UH30 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 120VUS.SEL 10 - TM4UH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Spannung - 120 V
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Mit Schaltausgang - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826155703
Artikelnummer
IMSTM4UH30
Herstellernummer
TM4UH30
Hersteller
BTI
Anfangswert Messbereich Spannung:
120 V
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Mit Schaltausgang:
ja
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 120V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac


