Startseite

IME - IMSTM4I310 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 1A US.SEL 100 - TM4I310

KopierenKopieren
IME - IMSTM4I310 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 1A US.SEL 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 1.2 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826155123

Artikelnummer

IMSTM4I310

Herstellernummer

TM4I310

Hersteller

BTI

Endwert Messbereich Strom:

1.2 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Montageart:

Hutschiene TH35

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 230...240VAc