Startseite

IME - IMSTM3UH20 TEMA U4 VCA A20-150VCC 110V US.SEL. - TM3UH20

KopierenKopieren
IME - IMSTM3UH20 TEMA U4 VCA A20-150VCC 110V US.SEL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V

  • Endwert Messbereich Spannung - 600 V

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826019241

Artikelnummer

IMSTM3UH20

Herstellernummer

TM3UH20

Hersteller

BTI

Anfangswert Messbereich Spannung:

0 V

Endwert Messbereich Spannung:

600 V

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Mit Schaltausgang:

nein

Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 110V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac