Startseite

IME - IMSTM3I230 TEMA I4 ACA A115V 5A US.SEL. - TM3I230

KopierenKopieren
IME - IMSTM3I230 TEMA I4 ACA A115V 5A US.SEL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 5 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826019203

Artikelnummer

IMSTM3I230

Herstellernummer

TM3I230

Hersteller

BTI

Endwert Messbereich Strom:

5 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) - Aux: 115VAc