Startseite

IME - IMSRM2UM1A3 RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A230V 100V - RM2UM1A3

KopierenKopieren
IME - IMSRM2UM1A3 RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A230V 100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 10...100 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826018763

Artikelnummer

IMSRM2UM1A3

Herstellernummer

RM2UM1A3

Hersteller

BTI

Spannungsmessbereich 1:

10...100 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

9 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

9 s

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

RM2U - Relè di misura per tensione alternata monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Un 100V - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10...120 %Un