IME - IMSRM2S41 RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V 50-6 - RM2S41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 35 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 65.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826020070
Artikelnummer
IMSRM2S41
Herstellernummer
RM2S41
Hersteller
BTI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
65.6 mm
RM2S - Relè di mancanza/sequenza/asimmetria fasi per tensione alternata trifase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 380...415V 50 e 60 Hz - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: campo predisposizione asimmetria tensioni 5...25 %


