Startseite

IME - IMSRM2IM112 RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A115V 1A - RM2IM112

KopierenKopieren
IME - IMSRM2IM112 RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A115V 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 1...1 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137877

Artikelnummer

IMSRM2IM112

Herstellernummer

RM2IM112

Hersteller

BTI

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

1...1 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Versorgungsspannung bei DC:

115...115 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 1A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 115VAc - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10...120 %In