Startseite

IME - IMSANTJ30 SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 110...600V A4 - ANTJ30

KopierenKopieren
IME - IMSANTJ30 SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 110...600V A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstsynchronisierend - ja

  • Mit Drehzahl-/Frequenzregelung - ja

  • Spannungsregelung - ja

  • Nominale Messspannung - 600 V

  • Frequenz der Messspannung - 80 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020261

Artikelnummer

IMSANTJ30

Herstellernummer

ANTJ30

Hersteller

BTI

Selbstsynchronisierend:

ja

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Nominale Messspannung:

600 V

Frequenz der Messspannung:

80 Hz

SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 400VAc (360...440 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110...620V 35...80 Hz