IME - IMSANTJ10 SYNCRO 96C SINCROCONTATTO 110...600V A24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstsynchronisierend - ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung - ja
Spannungsregelung - ja
Nominale Messspannung - 600 V
Frequenz der Messspannung - 80 Hz
Packung
1 ST
EAN
8032826131790
Artikelnummer
IMSANTJ10
Herstellernummer
ANTJ10
Hersteller
BTI
Selbstsynchronisierend:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
ja
Spannungsregelung:
ja
Nominale Messspannung:
600 V
Frequenz der Messspannung:
80 Hz
SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 24 Vdc (18...36 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110...620V 35...80 Hz