Startseite

IME - IMSAN3735 RQ96FI FREQ 96X96 55-65HZ 440V - AN3735

KopierenKopieren
IME - IMSAN3735 RQ96FI FREQ 96X96 55-65HZ 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert für Frequenz - 55...65 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 96 mm

  • Höhe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826014604

Artikelnummer

IMSAN3735

Herstellernummer

AN3735

Hersteller

BTI

Ansprechwert für Frequenz:

55...65 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

69 mm

RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 440V - Scala: 55?65 Hz