Startseite

IME - IMSAN1712 RQ48FI FREQ 48X48 45-55HZ 110/115V - AN1712

KopierenKopieren
IME - IMSAN1712 RQ48FI FREQ 48X48 45-55HZ 110/115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert für Frequenz - 45...55 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826061738

Artikelnummer

IMSAN1712

Herstellernummer

AN1712

Hersteller

BTI

Ansprechwert für Frequenz:

45...55 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

75 mm

RQ48FI - Frequenzimetro - Formato: 48x48mm - Tensione: 110?115V - Scala: 45?55 Hz