ILME - ILMMMP 03 LS220 CST.PAR.1L.B.03P.SP.2M20 - MMP 03 LS220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 57 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747058544
Artikelnummer
ILMMMP 03 LS220
Herstellernummer
MMP 03 LS220
Hersteller
ILM
Breite:
40 mm
Höhe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello


