Startseite

ILME - ILMMMAP 16 LS40 CST.PA.1L.A.SP.1016P.M40 - MMAP 16 LS40

KopierenKopieren
ILME - ILMMMAP 16 LS40 CST.PA.1L.A.SP.1016P.M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747057769

Artikelnummer

ILMMMAP 16 LS40

Herstellernummer

MMAP 16 LS40

Hersteller

ILM

Breite:

45 mm

Höhe:

81 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte