Startseite

ILME - ILMMKA VG20 CST.ALL.MOBILE GANCI M20 - MKA VG20

KopierenKopieren
ILME - ILMMKA VG20 CST.ALL.MOBILE GANCI M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 51.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747222273

Artikelnummer

ILMMKA VG20

Herstellernummer

MKA VG20

Hersteller

ILM

Breite:

24 mm

Höhe:

51.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Custodie mobili con leva in acciaio zincato, uscita verticale

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie