Startseite

ILME - ILMMKA V20 CST.MOB.VERT. M20 - MKA V20

KopierenKopieren
ILME - ILMMKA V20 CST.MOB.VERT. M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 60.5 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747056755

Artikelnummer

ILMMKA V20

Herstellernummer

MKA V20

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

28 mm

Höhe:

60.5 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Custodie mobili , con piolini, uscita verticale

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie