ILME - ILMMK VG20 CST.MOBILE GANCI M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 24 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747056632
Artikelnummer
ILMMK VG20
Herstellernummer
MK VG20
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
24 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
versione standard isolante