ILME - ILMMHV 48 L40 CST.MOB.1L.48P.M40 VERT. - MHV 48 L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 98 mm
Höhe - 79 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
MH
EAN
8015747056427
Artikelnummer
ILMMHV 48 L40
Herstellernummer
MHV 48 L40
Hersteller
ILM
Breite:
98 mm
Höhe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale


