Startseite

ILME - ILMMHV 32 L40 CST.MOB.1L.32P.M40 VERTIC - MHV 32 L40

KopierenKopieren
ILME - ILMMHV 32 L40 CST.MOB.1L.32P.M40 VERTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 82.5 mm

  • Höhe - 94 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 8 ST

EAN

8015747056274

Artikelnummer

ILMMHV 32 L40

Herstellernummer

MHV 32 L40

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

82.5 mm

Höhe:

94 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie