ILME - ILMMHP 48 LS50 CST.PAR.1L.48P.SP.2M50 - MHP 48 LS50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 106 mm
Höhe - 99 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Mit Klappdeckel - ja
Packung
4 ST
EAN
8015747055178
Artikelnummer
ILMMHP 48 LS50
Herstellernummer
MHP 48 LS50
Hersteller
ILM
Breite:
106 mm
Höhe:
99 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


