Startseite

ILME - ILMMHP 32 LS50 CST.PAR.1L.B.32P.SP.M50 - MHP 32 LS50

KopierenKopieren
ILME - ILMMHP 32 LS50 CST.PAR.1L.B.32P.SP.M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 67 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8015747055031

Artikelnummer

ILMMHP 32 LS50

Herstellernummer

MHP 32 LS50

Hersteller

ILM

Breite:

67 mm

Höhe:

90 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie