Startseite

ILME - ILMMHP 32 LS250 CST.PAR.1L.B.32P.SP.2M50 - MHP 32 LS250

KopierenKopieren
ILME - ILMMHP 32 LS250 CST.PAR.1L.B.32P.SP.2M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 67 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MH

EAN

8015747211154

Artikelnummer

ILMMHP 32 LS250

Herstellernummer

MHP 32 LS250

Hersteller

ILM

Breite:

67 mm

Höhe:

90 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello