Startseite

ILME - ILMMHP 16 LS25 CST.PAR.1L.B.SPO.16P.1M25 - MHP 16 LS25

KopierenKopieren
ILME - ILMMHP 16 LS25 CST.PAR.1L.B.SPO.16P.1M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747054584

Artikelnummer

ILMMHP 16 LS25

Herstellernummer

MHP 16 LS25

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

45 mm

Höhe:

63 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie