Startseite

ILME - ILMMHP 10 LS20 CST.PAR.1L.B.10P.SP.M20 - MHP 10 LS20

KopierenKopieren
ILME - ILMMHP 10 LS20 CST.PAR.1L.B.10P.SP.M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 57 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747054287

Artikelnummer

ILMMHP 10 LS20

Herstellernummer

MHP 10 LS20

Hersteller

ILM

Breite:

40 mm

Höhe:

57 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie