ILME - ILMMHP 06 LS220 CST.PAR.1L.B.SP.06P.2M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Breite - 40 mm
Höhe - 53 mm
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747054140
Artikelnummer
ILMMHP 06 LS220
Herstellernummer
MHP 06 LS220
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Breite:
40 mm
Höhe:
53 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello


