ILME - ILMMHP 06 LS20 CST.PAR.1L.B.SP.6P.1M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 40 mm
Höhe - 53 mm
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747054126
Artikelnummer
ILMMHP 06 LS20
Herstellernummer
MHP 06 LS20
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
40 mm
Höhe:
53 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello


